コードレスオービタルサンダー

コードレスオービタルサンダー - BOSCH(ボッシュ)

作業環境を選ばないバッテリータイプです。マイクロフィルターシステム採用により、ホコリを気にせず作業可能です。マジック式・クランプ式使用可能です。

用途荒削り塗装はがし下地仕上げセット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、パンチングツール、サンディングペーパー、115×140mm(クランプ式用)、115×107mm(マジック式用)各1枚質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×142×113プレート寸法(mm)110×100ペーパー寸法(mm)クランプ式115×140、マジック式115×107ストローク数(min-1[回/分])22000充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682146GSS18V-LINHSET
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする