曜日別特売

補助ハンドル付きショベル ezシャベル

補助ハンドル付きショベル ezシャベル - 関西洋鋸補助ハンドル付きショベル ezシャベル - 関西洋鋸補助ハンドル付きショベル ezシャベル - 関西洋鋸補助ハンドル付きショベル ezシャベル - 関西洋鋸

補助ハンドル付きのスコップ。補助ハンドルを持つことでしゃがまずに土や雪をすくうことが可能です。また、持ち上げた土や雪を遠くまで簡単に飛ばすことができます。スコップの形状はすくうと掘るを併せ持つ形状です。腰への負担が減り疲労軽減に最適なスコップです。

用途農作業、清掃、災害等材質先端:スチール製(焼入れ済み)、塗装:樹脂粉末焼付け塗装、木柄:椎の木(焼き柄)、ハンドル:PP質量(kg)1モスグリーン全長(cm)90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186813763700
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする