曜日別特売

ミニチュアバルブ

ミニチュアバルブ - ヤマト産業ミニチュアバルブ - ヤマト産業

計装機器・装置や各種装置パネル配管用バルブです。
ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。

材質本体:SUSF316/ステム:SUS316/パッキン:PEEK、C-PTFEサイズ1/4/2025質量(g)200最高使用圧力(MPa)34使用温度(℃)ー20~40接続入口、出口:ダブルフェルール式継手(両間57.8mm)使用ガスH2, He, O2, Ne, Ar, Air, CO2, 標準ガス、腐食性ガス等固定方法ボトムマウント、パネルマウントCv値0.34内容量1台
関連資料:(0.49MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186800894YH-MH-MP
20,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする