曜日別特売

ハイパワーハンマーピトン刃(やいば)Ⅱ

ハイパワーハンマーピトン刃(やいば)Ⅱ - 昌栄ハイパワーハンマーピトン刃(やいば)Ⅱ - 昌栄ハイパワーハンマーピトン刃(やいば)Ⅱ - 昌栄ハイパワーハンマーピトン刃(やいば)Ⅱ - 昌栄ハイパワーハンマーピトン刃(やいば)Ⅱ - 昌栄ハイパワーハンマーピトン刃(やいば)Ⅱ - 昌栄

<内部イメージ>ピトンの先端にダイレクトに力を伝えるハンマーピトン。磯上での安定感・打ち込みに差がつきます。 <荷掛けパーツ>ハイパワーハンマーピトンⅡ本体にセットされております。

用途ダイレクトに力を加えて確実に磯に食らいつく、ハイパワーハンマーピトン。上物釣りピトンに必要とされる耐久性は実績のあるステンレスSUS304素材を採用。バッカンの幅広ベルトや大型パットも型くずれせず掛けられるスラントフックやEVAグリップなど、細部にこだわった仕様となっています。仕様荷掛け内径(mm):16材質SUS304寸法(mm)790~1150質量(kg)1.2頭径(Φmm)ピトン:13仕舞(cm)790内容量1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682478403-3
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする