昌栄
ランディングフレームVer.Ⅱ M
エアインテイク・チタンボルトフレームに貫通させたチタンボルトへ、困難とされたロングホール加工を施し、快適な滑り出しと究極の操作性を実現。チタンボルトの粘り強さ、耐蝕性があってこそ生まれました。
用途
チタンの約半分の軽量素材、チタンクラスの強さを持った超々ジュラルミン素材を採用。オーバルシェイプ形状は丸型フレームよりワンランク上の使用感が得られ、不意のランカーシーバスにも対応します。パーツ類はすべてマシンカットで削りだし、フレームサイズに合わせたパイプ径を見直し、軽さを保ちながら枠としての強度を確立しました。チタンボルト部は困難とされるロングホール加工でエアインテイク機能を搭載することで快適な滑り出しを実現します。
仕様
●フレーム(mm):W460xL550●フレーム(mm):折畳時:W180×L390
質量(g)
145
ねじサイズ
JIS W1/2”(チタン材)
枠材
ジュラルミン
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18682539
ブルー 491-1
ブルー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18682548
レッド 491
レッド
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください