クリーンルームウエストバッグ
クリーンルームウェアと同じ生地を使用した粉塵が飛びにくいウエストバッグです。収納スペースが分かれており、文具や筆記具以外にも工具や部品など収納が可能です。
材質
(本体)ポリエステル、ナイロン(ベルト)ポリエチレン、POM
色
ネイビー
ベルト長さ(mm)
74~132
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×160×95
洗浄度
(目安)クラス100
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用はしないでください。
※火を近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49500030
-
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください