クリーンルームバッグ 縦型
クリーンルームウェアと同じ生地を使用した粉塵が飛びにくい縦型バッグです。収納スペースが分かれており、幅が広いのでウェアとブーツを分けて収納できます。
用途
クリーンルーム内作業
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト×ネイビー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×230×160
表面抵抗値(Ω)
10
6
~
1
1
/Ω
洗浄度
(目安)クラス100
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用はしないでください。
※火を近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49527881
-
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください