曜日別特売
モノタロウ

クリーンルームバッグ 横型

クリーンルームバッグ 横型 - モノタロウクリーンルームバッグ 横型 - モノタロウクリーンルームバッグ 横型 - モノタロウクリーンルームバッグ 横型 - モノタロウ

クリーンルームウェアと同じ生地を使用した粉塵が飛びにくい横型バッグです。収納スペースが分かれており、ウェアとブーツを分けて収納できます。また、持ち手が長いので、ショルダーバッグとして持つこともできます。

用途クリーンルーム内作業材質ポリエステル100%ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×365×55表面抵抗値(Ω)10611洗浄度(目安)クラス100内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用はしないでください。
※火を近づけたり、火の気のある場所には置かないでください。
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた専門の洗浄業者で洗浄をしてからご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49540386-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする