デジタルレタースケールKD-LT02WH

デジタルレタースケールKD-LT02WH - タニタデジタルレタースケールKD-LT02WH - タニタデジタルレタースケールKD-LT02WH - タニタデジタルレタースケールKD-LT02WH - タニタデジタルレタースケールKD-LT02WH - タニタ

・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール
・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利
・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる
・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)
・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能
・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き

本体寸法(mm)
寸法:約 幅134×高さ30×奥行196
受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)
付属品お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表材質ABS、PET、シリコーンゴム電源(V)3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可最小表示(g)0.5(0~1000、1(1000~2000本体質量(g)約 386(乾電池含む)電池寿命連続使用で約100時間以上計量範囲0~2000g内容量1個
注意
※新しい電池と使用済み電池、種類の違う電池を同時に使用しない
※電池を入れるときは、極性(+、-)を間違えない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687825KD-LT02WH
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする