マイゾックス
自動追尾用プリズム ZERO360 ハイブリッドタイプ
適合
視準可能範囲:H:360° V:±30°
セット内容
Z-360EH本体、ガラス保護バンド、UNC5/8-11 オネジ用保護キャップ、専用ケース(Z-360EH-C)、取扱説明書
高さ(mm)
ハイブリット:105
質量(g)
約320
耐荷重(kg)
取付聞き:最大2
取付ねじ
上部:UNC5/8オネジ 長さ14mm、下部:W5/8-11メネジ 深さ 14mm
サイズ(mm)
62×62×119
径(mm)
プリズム:25
プリズム高(mm)
50
内容量
1個
注意
※ZERO360Eight Hybridは、全ての測量に対応するものではありません。
※広角プリズムの特性として、単眼プリズムより誤差が生じます。精度を要求する測量に
※は単眼プリズムをご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687895
Z-360EH
¥
183,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません