東海製作所
汎用ネットカゴ
ネットに引っ掛けることのできる汎用性のあるカゴです。底板一体型POPホルダー付きで前面にPOPを差し込めます。
用途
店舗での商品陳列什器として
材質
本体:スチール、POPホルダー部:PET
寸法(幅W×高さH)(mm)
【差し込み可能なPOP】330×58
耐荷重(kg)
6
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
337×100×60
内容量
1セット(20個)
注意
※20個入になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18702805
-
白
345×215×100
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18702821
-
黒
W345×D215×H100(内寸:W337×D100×H60)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500