東海製作所
LEDパネル
薄型のLEDパネルです。縦・横どちらでも使用可能。フィルムの入れ替えはスリットから差し込むだけで簡単です。
用途
店舗/展示会などでの商品訴求に
色
シルバー
内容量
1台
注意
※デザインシートは附属されておりません。屋外で使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
消費電力(W)
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18702839
LEDパネルA4
壁掛け用金具・スタンド用棒付き
【可視部】205×285
12V・8W
A4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18702848
LEDパネルA3
壁掛け用金具・スタンド用棒付き
【可視部】292×408
12V・9.5W
A3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18702857
LEDパネルA2
壁掛け用金具付き
【可視部】414×579
12V・13.5W
A2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18702866
LEDパネルA1
壁掛け用金具付き
【可視部】828×583
24V・22.8W
A1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
~
/
税込
¥
2,860
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
~
/
税込
¥
4,070
~
離島
数量1につき
¥
3,700
~
/
税込
¥
4,070
~