カワグレ
FBタイプワンタッチスクリーン
溝用ゴミ受けスクリーン。
置くだけで設置が簡単です。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
材質
スチール製SS400
表面処理
溶解亜鉛メッキ
内容量
1個
注意
※受注製作品になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18708351
KOWF-36
3.63
【B×C×D×E】420×414×300×350
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18708360
KOWF-45
4.28
【B×C×D×E】510×520×390×440
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。