ゴムグレみぞぶた/コーナーアングルのみ

ゴムグレみぞぶた/コーナーアングルのみ - カワグレ

弾力性に優れ、人に優しい安全設計
側溝・横断溝用として開発された、静かなより安全性を重視したグレーチングになります
スパイクを使用する競技場・ゴルフ場等にも最適にご使用頂けます。
騒音抑止用として開発されたゴムグレーチングは金属製品のようなガタツキ・騒音が発生しづらく静かです。

材質【本体】EPDM【芯材】スチール製SS400【受枠】溶解亜鉛メッキ寸法(mm)37×60×6質量(kg)8.1内容量1枚
注意
※コーナーアングルにつきましては、亜鉛メッキ(ゴムパッキン付)を標準といたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187079404GMI25-2(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187079494GMI25-2.5(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187079584GMI25-3(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187079674GMI25-3.5(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187079764GMI25-4(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187079854GMI25-4.5(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187080014GMI25-5(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187080104GMI25-6(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187080194GMI25-7(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187080284GMI25-8(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187080374GMI25-9(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
187080464GMI25-10(アングルのみ)
11,780
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする