曜日別特売

アズマジック油汚れ洗剤4L

アズマジック油汚れ洗剤4L - アズマ工業アズマジック油汚れ洗剤4L - アズマ工業アズマジック油汚れ洗剤4L - アズマ工業

プロ推奨強力洗剤!キッチンの油汚れを分解して落とす!カンコなこびりつき ギトギト汚れに

成分界面活性剤(アルキルアミンオキシド)・溶剤・金属封鎖剤・水酸化ナトリウム(2%)・水酸化カリウム(1%)正味量4L繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18699165CH862-4L
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする