日本緑十字社
緑十字 責任者氏名標識
仕様
氏名書き込み式
トラスコ品番
682-8874
厚さ(mm)
1
取付
穴ナシ(加工フリー)
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
縦(mm)
300
横(mm)
100
表示内容
化学物質管理者 保護具着用管理責任者
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687351
046607
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください