緑十字 滑り止め塗料(クリアタイプ)

緑十字 滑り止め塗料(クリアタイプ) - 日本緑十字社緑十字 滑り止め塗料(クリアタイプ) - 日本緑十字社緑十字 滑り止め塗料(クリアタイプ) - 日本緑十字社
トラスコ品番662-0002対応シックハウス対応【F☆☆☆☆適合商品】危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687247112006
38,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする