日本緑十字社
緑十字 滑り止めテープ
粘着力(N/25mm)
40
引張強度(N/25mm)
11.5
色
黄/黒
材質
基材:軟質塩化ビニール、表面:鉱物粒子
仕様
平面用、滑り止めタイプ、鉱物粒子加工、はく離紙付きタイプ、屋内・屋外兼用
トラスコ品番
353-8789
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
長さ(m)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687107
260234
100
5
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください