日本緑十字社
緑十字 滑り止めラインテープ
材質
基材:アルミ箔・鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1.1
色
黄/黒
長さ(m)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18687089
260225
353-8804
50
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18687098
260235
354-0322
100
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください