バローベ
リフラー
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。
もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
種別
金型用
全長(cm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
粒度
厚さ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18683747
No.12910 #0
平
2.4
0
1.2
14
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
18683756
No.12910 #2
平
2.4
2
1.2
14
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
18683765
No.12911 #0
平
2.4
0
1.2
12
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
18683781
No.12911 #2
平
2.4
2
1.2
12
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
18683790
No.12930 #0
角
2.5
0
2.5
30
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
18683799
No.12930 #2
角
2.5
2
2.5
30
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
18683808
No.12930 #4
角
2.5
4
2.5
30
¥
8,020
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
18683817
No.12940 #0
三角
2
0
2
15
¥
7,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
18683826
No.12940 #2
三角
2
2
2
15
¥
7,740
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
18683835
No.12940 #4
三角
2
4
2
15
¥
9,370
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
18683851
No.12952 #0
刀刃
4.5
0
1.3
17
¥
8,970
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
18683860
No.12952 #2
刀刃
4.5
2
1.3
17
¥
8,970
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
18683869
No.12952 #4
刀刃
4.5
4
1.3
17
¥
9,560
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
18683878
No.12957 #0
刀刃
4.5
0
0.9
16
¥
7,430
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
18683887
No.12957 #2
刀刃
4.5
2
0.9
16
¥
7,430
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
18683896
No.12965 #0
甲丸
5
0
1.7
17
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
18683905
No.12965 #2
甲丸
5
2
1.7
17
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
18683921
No.12970 #0
燕尾
1.9
0
1.4
14
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
18683930
No.12970 #2
燕尾
1.9
2
1.4
14
¥
6,590
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
18683939
No.12970 #4
燕尾
1.9
4
1.4
14
¥
8,020
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
18683948
No.12972 #0
燕尾
3.5
0
2
27
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
18683957
No.12972 #2
燕尾
3.5
2
2
27
¥
6,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
18683966
No.12981 #0
丸
Φ2
0
Φ2
32
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
18683975
No.12981 #2
丸
Φ2
2
Φ2
32
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
18683991
No.12981 #4
丸
Φ2
4
Φ2
32
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
18684000
No.12984 #0
丸
Φ2.1
0
Φ2.1
30
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
18684009
No.12984 #2
丸
Φ2.1
2
Φ2.1
30
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
18684018
No.12984 #4
丸
Φ2.1
4
Φ2.1
30
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
18684027
No.12985 #0
丸
Φ2.1
0
Φ2.1
15
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
18684036
No.12985 #2
丸
Φ2.1
2
Φ2.1
15
¥
5,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
18684045
No.12985 #4
丸
Φ2.1
4
Φ2.1
15
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください