マイゾックス
定点観測用ロックプリズム
背面にあるM18の取付ネジを板金等に取り付け、六角ナットでさらに固定。
付属品
■M18六角ナット、■レンズキャップ
サイズ
プリズム:1.5インチ
質量(g)
約210
取付ねじ
M18 P1.0
サイズ(mm)
Φ47×44
プリズム定数(mm)
-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18688069
MG-1504M18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください