エレベーター三脚

エレベーター三脚 - マイゾックス

蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続

付属品脚頭カバー定芯桿5/8インチ径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688577NEL2-33SLエレベーター昇降:335全縮時:104017466.31,040~1,746
52,400
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
18688586NEL2-18SLエレベーター昇降:185全縮時:8401196537840~1,196
52,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする