マイゾックス
30型小型百葉箱/片屋根
組み立て不要で簡単設置。
※脚の取り付けは必要です。
適合
標準三脚:木脚付
タイプ
30型/小型
全高(mm)
1,500
内寸(mm)
片屋根300×300×450
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18688900
30型/小型
¥
166,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません