曜日別特売

GNSS器材セット

GNSS器材セット - マイゾックスGNSS器材セット - マイゾックスGNSS器材セット - マイゾックス

GEO WALKER PROのスターターセットと併せて購入すれば、すぐに計測を始めらる

内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688288GAC-26ARTKポール:RCP-260(2.6m)、売ポット:BIP-180(180cm)、セット用ケース:RB-C2
103,000
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18688297GAC-26CRTKポール:RCP-260(2.6m)、バイポット:BIP-180(180cm)、セット用ケース:RB-C2、モバイルホルダー:TG-SH2
134,400
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18688306GAC-20ARTKポール:RCP-200(2.0m)、バイポット:BIP-148(148cm)、セット用ケース:RB-C3
91,400
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18688315GAC-20CRTKポール:RCP-200(2.0m)、バイポット:BIP-148(148cm)、セット用ケース:RB-C3、モバイルホルダー:TG-SH2
122,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする