三脚スプレッダー

三脚スプレッダー - マイゾックス三脚スプレッダー - マイゾックス

中心と先端3箇所にすべり止め付。
ロックレバー付きの2段伸縮式で長さ調整可能。
先端の石突ホールドが左右方向に360度回転可能。
折りたたみでき、コンパクトで持ち運びに便利。

付属品■専用ケース寸法(mm)使用時:約Φ875~1,500×75質量(g)約500収納時寸法(mm)約Φ98×405、伸縮幅:約310内容量1個
関連資料:(3.2MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688681M-SP3
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする