SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)

SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) - マイゾックスSSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) - マイゾックス

狭い場所での測量に最適

セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18687965Sセット
44,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする