精密軽量木脚

精密軽量木脚 - マイゾックス

移動時の負担を軽減する軽量化を実現。
木製ならではの精密性を確保。
ねじれ・振動に強い安定性を強化。

付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カ寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688550PMWS2-OT
43,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする