マイゾックス
逆目盛検測桿AT型
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。
AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
付属品
■ケース付
寸法(mm)
全縮時:1160
質量(kg)
4.7
サイズ
20m20段
目盛
1cm
適合ジョイント
テーパー
先端金具
T型(取替可能)
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18688437
ATP-20
¥
117,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません