ハンドプラスボード・ラージボード単体

ハンドプラスボード・ラージボード単体 - マイゾックスハンドプラスボード・ラージボード単体 - マイゾックスハンドプラスボード・ラージボード単体 - マイゾックスハンドプラスボード・ラージボード単体 - マイゾックスハンドプラスボード・ラージボード単体 - マイゾックス

文字、図が書きやすく写真写りが良い。
5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。
ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。
便利なマーカーホルダー付。
スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)

寸法(mm)ボード:W182×H132質量(g)240シャフト寸法(mm)伸縮:190×630内容量1個
関連資料:(2.59MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688848HPL-G5Bボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本 、G5タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
18688857HPL-G6Bボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本G6タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
18688866HPL-G8Bボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本G8タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
18688875HPL-G21Bボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本G21タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
18688891HPL-G40Bボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本G40タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする