マイゾックス
精密軽量木脚
上部のボタンで脚部の長さを調整。
気泡管を確認しながら簡単設置。
ポールをバイポッドに設置したまま
移動可能でRTK測量に最適。
付属品
■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー
寸法(mm)
全縮時:1014
全長(mm)
1662
質量(kg)
5.2
色(本体)
マイゾックスレッド
素材
(本体)木製
径(mm)
Φ154/66(平面脚頭外径/内)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18688541
PMWS2-OL
¥
43,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください