ランドレッグ・短脚

ランドレッグ・短脚 - マイゾックス

トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群。

寸法(mm)全縮時:550全長(mm)745質量(kg)3.1色(本体)オレンジ素材(本体)アルミ径(mm)Φ160/66(平面脚頭外径/内)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688516LAN2S-OT
31,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする