マイゾックス
RTKポール用コンパス
マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。
適合
適応ポール:全てのRTKポール
質量(g)
51
径(Φmm)
コンパス:20
サイズ(mm)
41×31×87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18688331
RCP-COM
¥
6,300
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください