マイゾックス
バイポッド 148cm
上部にあるボタンで脚部の長さ調整。
ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。
ポールをセットしたまま移動可能。
付属品
専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)
寸法(mm)
全縮時:890
全長(mm)
1480
質量(kg)
1.85
ポール径(Φmm)
21~38
素材
(本体)アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18688279
BIP-148
¥
36,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください