曜日別特売

ハンドプラスボード・ラージボード単体

ハンドプラスボード・ラージボード単体 - マイゾックス

スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)
ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダー付。

セット内容ボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本 、寸法(mm)ボード:W182×H132質量(g)240タイプG4タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白シャフト寸法(mm)伸縮:190×630内容量1個
関連資料:(2.59MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688839HPL-G4B
2,800
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする