マイゾックス
ポリグラス検測桿AK型
ポリグラス検測桿【AK型】
樹高測定や河川林野などの測量に最適。
20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)
※ケーブルピンチ取り付け可能。
付属品
■ケース付
寸法(mm)
全縮時:1100
質量(kg)
0.75
サイズ
8m8段
目盛
赤白20cm
適合ジョイント
テーパー
先端金具
プラスチックキャップ(固定)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18688446
AK-8
¥
36,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください