ポールフィックスⅢ

ポールフィックスⅢ - マイゾックス

スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。
付属のピンポール以外でも使用可能。
ピンポールの抜け止めストッパー付。

その他3m~7mまでの全てのアルミスタッフセット内容本体、専用ピンポール(30cm)、ピンポールストッパー、ピンポール固定キャップ質量(g)81サイズ(mm)127×66×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688385FPF-3
6,900
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする