マイゾックス
スキャナ用エレベーター三脚
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)
延長ポールによる伸長可能。
多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
付属品
■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、
質量(kg)
積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む)
サイズ(cm)
縮小時:130
寸法(m)
6.3m、下方向4.9(脚頭より)
方向
延伸長:上方向
素材
(本体)アルミ
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18688595
13610000
¥
600,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません