曜日別特売

間隔測定桿 楕円タイプDPT型

間隔測定桿 楕円タイプDPT型 - マイゾックス

間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】
持ちやすい楕円タイプ。
ミリ目盛での測定が可能。
20cm間隔の黒黄表示。

付属品■ケース付目盛(mm)1適合ジョイントピンロック先端金具C型(取替可能)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688455DPT-6全縮時:15001.55.8m5段
26,400
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
18688471DPT-8全縮時:11002.38m8段
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
18688480DPT-11全縮時:18003.911.3m10段
56,400
55,980
61,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする