曜日別特売

ハンドプラスボード・ボード単体

ハンドプラスボード・ボード単体 - マイゾックスハンドプラスボード・ボード単体 - マイゾックスハンドプラスボード・ボード単体 - マイゾックス

スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)
ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)
ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。
便利なマーカーホルダー付。

セット内容ボード1枚 、スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)、ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)、ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。、4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。、便利なマーカーホルダー付。寸法(mm)ボード:W152×H107質量(g)約140シャフト寸法(mm)伸縮:215~625内容量1個
関連資料:(2.59MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18688805HP-W5BW5タイプ、マーカー:ボードマスターS極細
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
18688821HP-W8BW8タイプ、マーカー:ボードマスターS極細
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
18688830HP-W40BW40タイプ、マーカー:ボードマスターS極細
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする