マイゾックス
GNSS用アダプター
整準台とGNSS受信機の間のスペーサーに。
RTKポールでの高さ追加にも使用可能。
素材
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
取付ねじ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18688349
SPA100
約110
上部:5/8インチ オス、下部:5/8インチ メス
Φ25×100
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
18688358
SPA200
約256
上部:5/8インチ オス、下部:5/8インチ メス、オス、下部:5/8インチ
Φ25×200
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください