タイトルケース

タイトルケース - サンカタイトルケース - サンカタイトルケース - サンカタイトルケース - サンカ

中身を一目で分かりやすく!自由な書き込みタイプのラベリングプレートです。・片付け後もラベルをつけていることで、探す手間が省けて効率よく家事や整理整頓ができます。
また、ラベルカードを付けておくことでご家族みんなも片付けやすくなるので、おうちがきれいに保てそうです。
ラベルは裏・表があるので、お好みやインテリアの色味に合わせて、白か黒かを選んでお使いいただけます。
カンタン取り付け!裏面についた両面テープでペタッと貼るだけです。
収納ボックスだけでなく、デスク周りの書類やファイルなどを収納している引き出しなどにもおすすめです。
日本製ですので、安心してお使いいただけます。
付属品:ケース・カバー・ラベル×各5個

材質本体:ABS樹脂、その他:両面テープ・PET・紙
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686590TCA-MWH1セット(3枚)97ホワイト54561
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
18686599TCA-MBK1セット(3枚)97ブラック54561
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
18686565TCA-SWH1セット(5枚)65ホワイト3.52223
オープン
取扱い終了
返品不可
18686581TCA-SBK1セット(5枚)65ブラック3.52223
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする