ナチュラ インボックスピコスタンド

ナチュラ インボックスピコスタンド - サンカ

事務用品やコスメグッズなど細かなものの収納にぴったりな小物収納ケースです。
キッチンや冷蔵庫内の調味料の整理に、洗面所でのメイクブラシやコーム、歯磨きなどのストック整理にも。
高さがあるので、勉強机や書斎・会社のデスク上、引出し内の整理整頓にもおすすめです。
オフィスでのスティックコーヒーやシュガーの保管、ご自宅でのカトラリーケースとしてお使いいただくにのもぴったりです。
日本製ですので、安心してお使いいただけます。

材質本体:ポリプロピレン幅(mm)81クリア高さ(mm)100質量(g)87奥行(mm)81規格ピコスタンド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18686450NIB-PKS-CL
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする