M8対応センサケーブル固定用

M8対応センサケーブル固定用 - タツタ電線M8対応センサケーブル固定用 - タツタ電線

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。固定用。
線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。
ULレコグナイズド(AWM)対応品です。
センサ用コネクタ"M8"対応
RoHS2指令に準拠しております。

用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 20276定格電圧30適合規格UL758対応コネクタM8使用環境固定難燃性VW-1仕上外径(mm)4導体サイズ(mm2)0.2定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18696417MHN-02-22
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696426MHN-02-33
オープン
11,980
13,178(税込)
111日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696435MHN-02-44
オープン
12,980
14,278(税込)
111日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする