M12対応センサケーブル可動用

M12対応センサケーブル可動用 - タツタ電線M12対応センサケーブル可動用 - タツタ電線

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れたセンサーケーブル。可動用。
線心色がセンサケーブルの標準色(JIS C 0705)となり、誤配線などの作業ミスが防止できます。
ULレコグナイズド(AWM)対応品です。
センサ用コネクタ"M12"対応
RoHS2指令に準拠しております。

用途近接センサ、光電センサ等のセンサ接続用、機器内・外の配線型式Style 2517定格電圧300適合規格UL758対応コネクタM12使用環境可動難燃性VW-1仕上外径(mm)6定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
導体サイズ(mm2)
線心数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
導体サイズ(mm2)
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18696539MLM-03-20.32
オープン
26,980
29,678(税込)
111日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696548MLM-03-30.33
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696557MLM-03-40.34
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696566MLM-05-20.52
オープン
39,980
43,978(税込)
111日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696575MLM-05-30.53
オープン
46,980
51,678(税込)
111日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696591MLM-05-40.54
オープン
54,980
60,478(税込)
111日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする