多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル

多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル - タツタ電線

耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。
隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。
高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。
ULレコグナイズド(AWM)品です。
ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。
RoHS2指令に準拠しております。

用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
許容電流(A)
概算質量(kg/km)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
概算質量(kg/km)
シース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18696600IHPSB 5P-AWG281巻(100m)1375.1
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696609IHPSB 8P-AWG281巻(100m)0.8475.7
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696618IHPSB 10P-AWG281巻(100m)0.8456
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696627IHPSB 14P-AWG281巻(100m)0.7676.7
オープン
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696636IHPSB 18P-AWG281巻(100m)0.6797.2
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696645IHPSB 20P-AWG281巻(100m)0.6867.5
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18696661IHPSB 25P-AWG281巻(50m)0.5998
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする