WIDIN
超硬センターリングエンドミル90°
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄
材質
超微粒子
刃数
2
先端角(°)
90
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18699208
CES302020
50
5
3
2
¥
4,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
18699217
CES302030S3
50
6
3
3
¥
4,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
18699226
CES302030
50
6
6
3
¥
6,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
18699235
CES302040
50
8
6
4
¥
6,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
18699251
CES302050
50
10
6
5
¥
6,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
18699269
CES302050S5
50
10
5
5
¥
5,270
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
18699287
CES302080
70
16
8
8
¥
8,180
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
18699305
CES302120
75
20
120
12
¥
14,340
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
18699330
CES302040S4
50
8
4
4
¥
4,710
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
18699348
CES302060
60
12
6
6
¥
7,060
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
18699357
CES302160
80
26
16
16
¥
25,430
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
18699366
CES302200
100
32
20
20
¥
37,190
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
18699391
CES302100
70
18
10
10
¥
10,760
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
18699400
CES302140
80
24
14
14
¥
20,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください