超硬センターリングエンドミル60°

超硬センターリングエンドミル60° - WIDIN

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18699199CES302030-60S350633
4,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
18699260CES302050-60S5501055
5,270
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
18699278CES302080-60701688
8,180
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
18699296CES302120-6075201212
14,340
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
18699321CES302040-60S450844
4,710
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
18699339CES302060-60601266
7,060
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
18699375CES302100-6070181010
10,760
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする