曜日別特売

超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)

超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) - WIDIN

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18699409CES302030-60S3-C50633
4,930
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
18699436CES302060-60-C601266
7,280
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
18699461CES302040-60S4-C50844
5,270
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
18699479CES302050-60S5-C501055
5,720
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
18699497CES302080-60-C701688
8,630
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
18699515CES302120-60-C75201212
14,790
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
18699601CES302100-60-C70181010
11,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする