超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) - WIDIN

センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18699418CES302020-C50532
5,530
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
18699427CES302030S3-C50633
5,530
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
18699445CES302060-C601266
8,160
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
18699470CES302040S4-C50844
5,910
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
18699488CES302050S5-C501055
6,410
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
18699506CES302080-C701688
9,670
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
18699531CES302120-C75201212
16,570
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
18699540CES302160-C80261616
29,890
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
18699549CES302030-C50663
7,410
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
18699558CES302040-C50864
7,410
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
18699567CES302050-C501065
7,410
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
18699576CES302200-C100322020
45,700
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
18699585CES302140-C80241414
24,740
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
18699610CES302100-C70181010
12,550
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする