曜日別特売

超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート

超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート - EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート - EIKO(栄工舎)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。

用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45内容量1本
303件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
首長(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18689119CNCER-C+0.974580.9770.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689128CNCER-C+0.9754580.97570.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689137CNCER-C+0.984580.9870.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689146CNCER-C+0.9854580.98570.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689155CNCER-C+0.994580.9970.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689171CNCER-C+0.9954580.99570.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689180CNCER-C+1458170.1
11,700
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
18689189CNCER-C+1.0054581.00570.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689198CNCER-C+1.014581.0170.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689207CNCER-C+1.0154581.01570.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689216CNCER-C+1.024581.0270.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689225CNCER-C+1.0254581.02570.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689241CNCER-C+1.034581.0370.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689250CNCER-C+1.0354581.03570.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689259CNCER-C+1.044581.0470.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689268CNCER-C+1.0454581.04570.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689277CNCER-C+1.054581.0570.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689286CNCER-C+1.14581.170.1
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
18689295CNCER-C+1.24581.270.1
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
18689311CNCER-C+1.34581.370.1
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
18689320CNCER-C+1.44581.470.1
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
18689329CNCER-C+1.54581.570.1
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
18689338CNCER-C+1.64581.670.1
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
18689347CNCER-C+1.74581.770.1
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
18689356CNCER-C+1.84581.870.1
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
18689365CNCER-C+1.94581.970.1
11,500
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
18689381CNCER-C+1.9750101.97100.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689390CNCER-C+1.97550101.975100.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689399CNCER-C+1.9850101.98100.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689408CNCER-C+1.98550101.985100.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689417CNCER-C+1.9950101.99100.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689426CNCER-C+1.99550101.995100.1
12,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689435CNCER-C+250102100.15
11,700
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
18689451CNCER-C+2.00550102.005100.15
13,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
18689460CNCER-C+2.0150102.01100.15
13,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
18689469CNCER-C+2.01550102.015100.15
13,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
18689478CNCER-C+2.0250102.02100.15
13,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
18689487CNCER-C+2.02550102.025100.15
13,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
18689496CNCER-C+2.0350102.03100.15
13,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
18689505CNCER-C+2.03550102.035100.15
13,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
18689521CNCER-C+2.0450102.04100.15
13,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
18689530CNCER-C+2.04550102.045100.15
13,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
18689539CNCER-C+2.0550102.05100.15
13,900
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
18689548CNCER-C+2.150102.1100.15
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689557CNCER-C+2.250102.2100.15
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689566CNCER-C+2.350102.3100.15
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689575CNCER-C+2.450102.4100.15
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689591CNCER-C+2.550102.5100.15
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689600CNCER-C+2.650102.6100.15
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
18689609CNCER-C+2.750102.7100.15
12,700
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする